GB415HRU-140L シールチェーン GBレーシングシリーズ RK JAPAN 36306487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーン GBレーシングシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36306487 品番GB415HRU-140L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

加速力を最大限に引き出すレーシングシールチェーン!
スプリントレース用では最高の耐久性!
ノンシールと同じ幅!最軽量シールチェーン
超低フリクション!

適合排気量(cc)
レース/50〜125(4ストは150ccまで)
ストリート/50〜80
サイズ415 ピッチ(mm)12.7 シールU ローラリンク内幅(W)(mm)4.76 リンク数140L 用途小・中排気量ロードレース/モトクロス用 ピン長L(mm)15.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36306487 GB415HRU-140L 73715233 GC415HRU-140L レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN 1本 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36306453
2017-04-05
用途:
NSR50
製造業

420から415へ、コンバートするため購入しました。
ホイールの回り方がとにかく軽くなります。

対象商品:
36306636
2013-05-21
用途:
バイク

ノンシールと同じ幅で、シールチェーンでありフリクションも軽く耐久性が良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする