※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LG525UWR-130L シールチェーン LGレーシングシリーズ RK JAPAN 36306767 LG525UWR-130L シールチェーン LGレーシングシリーズ RK JAPAN 36306767

シールチェーン LGレーシングシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36306767 品番LG525UWR-130L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,350
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

LGシリーズ UWリング
LGシリーズ
世界最高峰のレーシングメイキングテクノロジーをダイレクトに投入。スプリントレース用では最高の耐久性で、ノンシールと同じ幅、最軽量シールチェーン。超低フリクション。
走行中チェーンの存在を感じさせない、極めてスムーズな駆動感を発揮します。
ビアウタープレートを特殊メッキ後ゴールドフィニッシュ。インナープレートはBLシリーズと同一のブラックフィニッシュを。ピントップには銅メッキを施すことで、引き締まった美しい外観となり、同時に耐腐食性抜群です。
※LGシリーズは本来レース用ですが、車種限定でストリートにも使用可能。
チェーンの交換時期
・固まっていてまっすぐにならない(ガチャガチャうるさい)
・つまむとスプロケットから浮く(伸びている)
・チェーン全体が錆びている
スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。
チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。
また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

適合排気量(cc)
レース/400〜1300
ストリート/400〜600
リンク数130L ローラリンク内幅(W)(mm)7.94 ピン長L(mm)20.4 ピッチ(mm)15.875 シールUW
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※LGシリーズは本来レース用ですが、車種限定でストリートにも使用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする