※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L50-20SMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A93
M9BW
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36334235
品番
CDQ2L50-20SMZ
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
20
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード