※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど100種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- オートスイッチ種類
- A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ボディオプション
- (M) ロッド先端おねじ
- 注文コード
- 36347087
- 品番
- CDQ2B200-200DCMZ-A93V
参考基準価格(税別)¥93,610販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)