※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2L80TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
36350195
品番
CDQ2L80TF-125DCMZ
参考基準価格(税別)
¥35,310
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード