CDQ2LS100-25DCMZ-M9BL CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100) SMC 36362357

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
25
注文コード
36362357
品番
CDQ2LS100-25DCMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥42,960販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする