曜日別特売
CDQ2XD32-45DM-M9NWVL CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD32) SMC 36435132

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD32)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NWV
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36435132
品番
CDQ2XD32-45DM-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする