曜日別特売
CDQ2XG100-20DC-M9BW CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XG100) SMC 36435708

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XG100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード36435708品番CDQ2XG100-20DC-M9BW
参考基準価格(税別)¥51,540販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする