曜日別特売
CDQMA63-25-M9PL CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63) SMC 36459492

※2-1-M12-3-CQM-CDQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36459492
品番
CDQMA63-25-M9PL
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする