CDQSB12-10SM-A96S CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10SM) SMC 36482836

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10SM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード36482836品番CDQSB12-10SM-A96S
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
A96
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする