曜日別特売
CDQSB20-10+0DC-M9B-XC11 CD Series(CDQSB20-10+0DC) SMC 36497405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB20-10+0DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36497405
品番
CDQSB20-10+0DC-M9B-XC11
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする