曜日別特売
CDQSB20-150DC-M9PL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-150DC) SMC 36500074

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-150DC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
注文コード
36500074
品番
CDQSB20-150DC-M9PL
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする