曜日別特売
CDQSB20-32DCM-M9BWV CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-32DCM) SMC 36504387

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-32DCM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード36504387品番CDQSB20-32DCM-M9BWV
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BWV
ストローク(mm)
32
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする