SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ355〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc3/8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
36522902
品番
VQZ3550R-6M1-03
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
コイル電圧(V)
DC12
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード