SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ355〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット(DC仕様)
注文コード
36523051
品番
VQZ3551-5G1
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
グロメット(DC仕様)
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード