CDQSFS25-15DC-A93 CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS25) SMC 36534006

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード36534006品番CDQSFS25-15DC-A93
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする