CDQSXB25-10DM-A93L CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXB25) SMC 36559872

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
36559872
品番
CDQSXB25-10DM-A93L
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする