曜日別特売
CDRA1BJU100-90Z-M9BAL CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BJU100) SMC 36565813

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BJU100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
注文コード
36565813
品番
CDRA1BJU100-90Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥95,870販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
揺動角度
(90) 90°
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする