曜日別特売
CL250 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL250 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569337
CL250 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569337
CL250 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569337

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)最大71
外径A(Φmm)250
軸穴径D2(Φmm)最大71
内容量1セット注文コード36569337品番CL250
参考基準価格(税別)¥75,680販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機外径A(Φmm)250寸法B(Φmm)180寸法C1(Φmm)125寸法C2(Φmm)125寸法F1(mm)28寸法F2(mm)28寸法L(mm)90寸法M(Φmm)51寸法a(Φmm)25寸法t(mm)4下穴径D(Φmm)25軸穴径D1(Φmm)最大71軸穴径D2(Φmm)最大71全長(mm)184最高回転数(min-1[r.p.m])2550セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品質量(kg)30材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数8部品番号#5GD2(kgf・m2)0.74材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400ボルト抜きしろ(mm)100材質(ブッシュ)耐油性加硫ゴム(JIS K6386)材質(座金)SS400材質(ばね座金)SWRH62最大伝達トルク(N・m)618
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。
※軸穴が未加工・下穴の商品です。
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする