MCペインター 仕上げ用クリア

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード36663505 品番68663
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 見出しNoC00 危険物の性状非水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36663505
2021-04-27
用途:
バイクの塗装
ポーターマコ 様 (運輸・通信業)

垂れづらく作業しやすかったです。
仕上がりも綺麗で満足です。

対象商品:
36663505
2020-09-18
用途:
塗装
製造業

まだこれから塗装ですが
ホームセンタースプレーとは全然違うので
扱いやすいです 
そしてピカピカにもなります

対象商品:
36663505
2019-05-04
用途:
タンク塗装仕上げ
建設業・工事業

塗装の仕上げにムラなく塗れるので良い商品だと思います!

対象商品:
36663505
2018-12-06
用途:
塗装作業時

デイトナ部品ですから当然問題は有りません。
デイトナの部品に不安も過剰な期待も有りません。
正常に機能して当然です。
ただ、ここモノタロウで購入できる事。
配送を含めてとても便利です。
感謝しています。

対象商品:
36663505
2019-03-08
用途:
バイクの塗装の仕上げに使用しました。
株式会社エアフォルク 様

とても、使いやすく良かったです。
出来たら、使い切りサイズの小さい容量のペイントも
あったらよかったです。

対象商品:
36663505
2019-01-23
用途:
バイクのカウル塗装
株式会社イモケン 様

研ぎ出しまで行えば、テッカテカの鏡面になります。作業性にも特に問題はありません。
DIY派におすすめです。

対象商品:
36663505
2018-12-19
用途:
自家用バイクの塗装の上塗り仕上げ
製造業

キャンディカラーの仕上げに本品を塗布しましたが、光沢度が高く美しい仕上がりが得られました。

対象商品:
36663505
2018-10-13
用途:
バイクカウル塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な物に比べると、とても塗り易い。下塗りと本塗りとクリアは同じメーカーを使った方が綺麗に仕上がると思います。 もうちょい値段が安すくても良いのでは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする