MCペインター 補助塗料キャンディー

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 36663751 品番 68674
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

カラークリア(グリニシュイエロー) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 見出しNoC13 色の組み合わせ白系下地+C13+クリア 危険物の性状非水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
バイクのサイドカバー塗装
その他業種

トリトンブルーメタリックを注文して塗装してみましたが色がバイクのカラーと合いません。青が濃すぎるのかメタリックブルーの色です。

対象商品:
36663742
2023-01-06
用途:
バイクの塗装に

重ねて使用するタイプです。重ねる回数で色味が変わってきます。

対象商品:
36663751
2018-08-17
用途:
バイク塗装
オフィスフェローズ 様 (運輸・通信業)

カワサキ純正色なので素人でも濃さの調整がし易いです。
モノタロウさんは他より少し安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36663794
2018-09-18
用途:
ボディーの塗色がブルーの車両のアクセサリーの塗装

キレイな発色で美しい光沢感の仕上がり。金属素地への塗装では、密着させるためのミッチャクロンなどの透明下地材の塗布が必要です。

対象商品:
36663715
2019-06-07
用途:
自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

メーカー品ですし、品質は安心しています。ホームセンターよりも安価で助かっています。

対象商品:
36663706
2015-03-06
用途:
パーツの塗装

ミストが細かく仕上がりがとても綺麗。
缶スプレーとは思えないくらい、かなり満足のいくペイントが出来る。

対象商品:
36663751
2015-04-12
用途:
ヘッドライトのイエロー化
森商事 様

うまくいった
予定通り♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする