31688 原付一種用リヤガスショック(汎用タイプ) DAYTONA(デイトナ) 36667251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

原付一種用リヤガスショック(汎用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36667251 品番31688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

熱ダレしにくい窒素ガス封入タイプ。伸側/圧側共にダンピングレートを高次元にセッティング。優れたロードホールディング性を発揮。バネレートは、街乗りを重視した若干硬めのハードタイプ(赤/白、白/白の2色)と、路面追従性を重視した、ハイグリップタイプ(ゴールド/レッドの1色)。ハード対比85%のバネレート)の2タイプを設定。リヤタイヤ、エアクリーナーケースなどとの接触を避けるため、スプリング取付を短くしました。

用途
ほとんどの原付スクーターに対応。
50cc(1人乗り)専用。
SUZUKI ZZ('00)AZ50RYは原付二種用(31680)が使用可能。
ゴールド/レッド ハイグリップタイプ 取付上Φ10、下Φ8mm ピッチ(コの字)20mm 取付寸法(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする