曜日別特売

遮熱透明マルチシート

遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]遮熱透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]

特殊遮熱コーティングを採用した透明間仕切りです。
視認性が良く、安心・安全です。
日本製です。

用途
店舗や作業場の間仕切り・風除けに。
材質
本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
0.2
色
透明
内容量
1枚
注意
※強風時には危険防止のため、ご使用にならないでください。
※物をぶら下げたり、落下防止用シートやハンモックなどの用途には使用しないでください。
※破れや墜落・転落など人身事故に繋がるおそれがあります。
※シートやハトメ部分に荷重や負担のかかる使用方法はしないでください。
※破損や脱落の危険があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
品名
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82623269TSS-1818714-18431800TSS-18181.8上部:4、14
¥3,800
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630190TSS-9018714-1848900TSS-90181.8上部:3、10
¥2,600
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631520TSS-1827714-18451800TSS-18272.7上部:4、18
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637007TSS-1836714-18491800TSS-18363.6上部:4、22
¥6,300
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする