※3-M08-1-CRQ2X-CDRQ2X-MSQX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(180) 170°~190°
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
36668275
品番
CDRQ2XBS15-180-M9NV
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 170°~190°
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
軸
(S) 片軸
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
CADデータダウンロード