3/22より値下げ!現場を応援

ブレーキ用アウターケーブル

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36674872 品番 LY-220UB
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。

寸法(mm)1800 オレンジ(MO) 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674872
2023-11-21
用途:
自転車のブレーキをかけて止める
建設業・工事業

充分の長さがあるため、前ブレーキなら2回分とれます。色見はオレンジイメージ通りです。

対象商品:
19346188
2023-05-28
用途:
電動アシスト自転車のリアブレーキ用
製造業

10年以上使って伸びが気になったリアのローラーブレーキ用に、インナーワイヤーと一緒に交換しました。
偶然とはいえ長さは製品長1.8mでちょうど良かったので、切ったり端面処理する手間が省けて良かったです。
本体フレームが赤なので赤を選びました。

対象商品:
36674872
2023-08-26
用途:
補修
運輸・通信業

リーズナブルな値段で希望カラーがありましたので購入しました。耐久性に期待しています。

対象商品:
19346154
2023-03-11
用途:
整備時
建設業・工事業

STIの入れ替えで一新する際に選びました。
今までもアリゲーターを使用してたので、今回も安心して使用します。

対象商品:
12112677
2022-07-14
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

電動アシスト自転車のアウターワイヤー交換で使用しました。 ワイヤー自体の固さに少ししなりがあるので使いやすく、シマノのアウターワイヤーより使いやすくと思います。必要十分な性能で精度も良く、全体的に良いです。

対象商品:
36674845
2022-10-11
用途:
ピストへのブレーキ設置

フレームが了解ピンクのラメだったので、カラーのアウターを探していました。値段も手頃で使い勝手も良かったです。

対象商品:
12112677
2022-02-20
用途:
バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

バイクのスロットル、チョークワイヤー用に購入しました。アウターにブランドロゴがあるので好き嫌いが分かれる所だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
12112677
2021-11-09
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も繰り返し購入しております。
間違いのない商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする