曜日別特売
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016
NEF02W-N14J×N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36729016

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14許容トルク(N・m)19.6注文コード36729016品番NEF02W-N14J×N14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。

寸法B(mm)20寸法BL(mm)-寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法HK(mm)-寸法J(mm)23外径K(Φmm)57寸法N(mm)24寸法No(mm)-P.C.D(mm)44軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3質量(kg)0.45種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)6.64慣性モーメント(kg・cm2)1.66ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする