NF904 ネオフレックスカップリング 椿本チエイン 36771341

ネオフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36771341 品番NF904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・ネオフレックスカップリングは、独特の形状をしたネオプレーンゴムをフランジに圧縮封入してあるため、他のゴムカップリングに比べ極めて高い耐久性をもつ、フレキシブルカップリングです。
・振動・衝撃を吸収
ブシュに焼付けしたゴムブロックのたわみ作用で衝撃を吸収し、被動機を守ります。
・高い耐久性
ゴムはあらかじめ圧縮された状態にあり、負荷時に引張力を受けず、さらに金属との摺動がなく摩耗は全く生じません。
ゴムは耐老化性、耐候性に優れたネオプレーンゴムですから、殆ど雰囲気におかされません。
・構造が簡単
主要部品はフランジ本体とボルトですから、取付け、取外しが簡単です。
外周は施削加工してありますので穴加工、心出しも容易です。
・潤滑が不要

種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)31〜75 軸穴径d2(Φmm)31〜75 外径D(Φmm)230 全長L(mm)179 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 定格トルク(N・m)715 許容偏心(mm)0.9 許容偏角(°)2 GD2(kgf・cm2)7180 ボルト径M16×8 慣性モーメント(kg・cm2)1800 材質(ハブ)鋳鉄 質量(kg)30 寸法DH(mm)110 寸法DP(mm)160 寸法l(mm)86 寸法m(mm)97 寸法S(mm)7 寸法T(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする