NF1004 ネオフレックスカップリング 椿本チエイン 36771357

ネオフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36771357 品番NF1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・ネオフレックスカップリングは、独特の形状をしたネオプレーンゴムをフランジに圧縮封入してあるため、他のゴムカップリングに比べ極めて高い耐久性をもつ、フレキシブルカップリングです。
・振動・衝撃を吸収
ブシュに焼付けしたゴムブロックのたわみ作用で衝撃を吸収し、被動機を守ります。
・高い耐久性
ゴムはあらかじめ圧縮された状態にあり、負荷時に引張力を受けず、さらに金属との摺動がなく摩耗は全く生じません。
ゴムは耐老化性、耐候性に優れたネオプレーンゴムですから、殆ど雰囲気におかされません。
・構造が簡単
主要部品はフランジ本体とボルトですから、取付け、取外しが簡単です。
外周は施削加工してありますので穴加工、心出しも容易です。
・潤滑が不要

種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)34〜90 軸穴径d2(Φmm)34〜90 外径D(Φmm)296 全長L(mm)208 最高回転数(min-1[r.p.m])3400 定格トルク(N・m)980 許容偏心(mm)1 許容偏角(°)2 GD2(kgf・cm2)16000 ボルト径M18×8 慣性モーメント(kg・cm2)4000 材質(ハブ)鋳鉄 質量(kg)51 寸法DH(mm)145 寸法DP(mm)205 寸法l(mm)100 寸法m(mm)108 寸法S(mm)8 寸法T(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする