曜日別特売
L035-HUB-005 ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン 36772102

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)5外径D(Φmm)15.9サイズ35注文コード36772102品番L035-HUB-005
参考基準価格(税別)¥625販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

外径D(Φmm)15.9寸法F(mm)3寸法l(mm)6.7キー溝深さT(mm)-キー溝幅W(mm)-軸穴径d1(Φmm)5サイズ35種類関連商品材質(ハブ)鉄系焼結合金軸穴径公差H7止めねじ穴MM3×4キー溝規格(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36772477
2018-01-06
用途: ミキサーのポンプ駆動

穴加工もφ16と小さく、特にキー溝が5㎜なので加工がやりにくい。
加工込みなので手間が省ける。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする