画像準備中

ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR5018FB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36777492 品番CR5018FB-H18J-H28J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,470
この商品は210種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)28 外径D(Φmm)107 全長L(mm)99.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容トルク(N・m)931(50rpm以下) 許容偏心(mm)0.318 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.88 キー幅(mm)6/8 寸法C(mm)12 寸法DH(mm)70 寸法F(mm)21 寸法l(mm)45 寸法S(mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする