椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの チェーンカップリング
ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR5018FB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36777526
品番
CR5018FB-H18J-H35J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,470
この商品は
210
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
35
外径D(Φmm)
107
全長L(mm)
99.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容トルク(N・m)
931(50rpm以下)
許容偏心(mm)
0.318
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.88
キー幅(mm)
6/10
寸法C(mm)
12
寸法DH(mm)
70
寸法F(mm)
21
寸法l(mm)
45
寸法S(mm)
9.7