JM-100 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド) 36796882

JM-100 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド) 36796882
JM-100 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド) 36796882

液晶式自動遮光面 JIDOUMEN

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36796882
品番
JM-100
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。
内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。
溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。

用途
MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
仕様
PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)
カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
種類
溶接面(手持ち式)
電源
リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度
反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)
94×24
遮光速度(秒)
1/10000
注意
※TIG溶接には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796882
2024-02-21
用途: 溶接作業
製造業

自動遮光がイマイチ、反応しなくなった。
溶接作業ができないので使っていない。

対象商品 : 36796882
2019-05-13
用途: 溶接時
建設業・工事業

初心者にもってこいです。目を焼くリスクが無く安心です。

対象商品 : 36796882
2018-08-15
用途: 農業機械
農・林・水産業

安いなりです。軽くて扱いやすい!視野が少し狭いかぁ~!

対象商品 : 36796882
2017-04-04
用途: アーク溶接
舘野 農園 様(農・林・水産業)

素人にはうってつけ、遮光のタイミングもok、溶接作業楽になりました。
価格もいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする