M-119 METRO IRC 36797975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-119 METRO IRC 36797975 M-119 METRO IRC 36797975

METRO

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36797975 品番M-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MTB用街乗りスリックタイヤ。
転がり抵抗重視のスリックパターン。
耐久性の高いゴムサイド(サイドローレット付き)。
耐パンク性向上のため、トレッド部にベルト追加。
乗り心地が良い66TPIスダレ採用。

ETRTO規格54-559 用途ストリート ブラック サイズHE 26×2.00 質量(g)810 タイプHE 圧力(kg/cm2)空気/3.0-5.0 圧力(kPa[psi])空気/300-500[45-75] ビードスチール
注意
※チューブは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36797975
2022-12-13
用途:
電動アシスト車のタイヤ交換
サービス業

同時に購入したのがシュワルベのマラソンだったのですがうまくビードが上がらないためこのタイヤに交換しました。 マラソンはパンク性能や耐摩耗性能かゴムがプラスチックのようにカッチカチでマンホールの上などで簡単に滑りました。
このMETROはタイヤ表面がよく張り付くゴムのようで滑ることもなく真円度が高いのか本当にスムーズに転がります。

1人が参考にしています
対象商品:
36797966
2022-11-18
用途:
安価です。
カラオケスタジオ USA 様

安価で評判が良いので購入してみました。
今までのパナのスリックタイプよりも良い感じです。
あとは耐久性かな

対象商品:
36797966
2021-05-04
用途:
マウンテンバイクやランドナーに

接地部がスリックのため体感の転がり抵抗は小さい。印象としてはパナレーサーのハイスリックよりも耐候性がありそう。シュワルベのマラソンはトレッドのブロックに弾性がある為ややソフトだが、このタイヤは少しハーシュな感じがある。長距離の疲れにくさはマラソン、街乗りのダイレクトさをとるならメトロかと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
36797966
2021-02-24
用途:
MTBのタイヤ交換、シティーサイクルに活用

ホワイトレターがオシャレです。衝撃吸収力有り尚且つ回転も軽く感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
36797957
2020-11-03
用途:
自転車の整備
建設業・工事業

ロードタイヤですが、MTBに使用しました。格段に走りが軽くなりました。剛性もあり、普段使いにいいタイヤと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36797957
2020-05-20
用途:
MTBの通勤仕様
その他業種

MTBのタイヤをスリック化して通勤に使用しています。これまでマキシスのデトネイターを使用していましたが、こちらの方が造りも良く転がり抵抗も少なく感じます。モデルチェンジが無い限りこのタイヤで決まりです。

2人が参考にしています
対象商品:
36797993
2020-03-15
用途:
通勤クロスバイク28cから35cにしてみた。

35cですが、実測32oぐらいです。ワイヤービートでしっかりとしておりmadeinjapan
の質感が凄く出ています。600gありますが取り付けて走行すると軽い出足で転がりもよく、雨の日もスリックタイプですが普通に走れます。何より歩道の段差等を超えるときのクッションが最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
36797957
2019-07-28
用途:
自転車タイヤ交換
製造業

断面が円形に近い形状で特徴があります。
以前から20インチのメトロを使っており、長持ちするので、今回26インチを購入しました。ただ梱包が1m角の頑丈なダンボールで過剰で資源の無駄です。ラップで十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする