SMOOTHIE(スムージー)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36798124 品番CR59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。
リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。

ETRTO規格34-559 用途ストリート(MTB) ブラック サイズHE 26×1.25 質量(g)340 タイプHE
注意
※チューブは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36798124 CR59 62730021 CR59 SMOOTHIE(スムージー) IRC SMOOTHIE(スムージー) IRC 1本 3,998 税込4,398 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36798124
2020-11-03
用途:
自転車の整備
建設業・工事業

ロードタイヤですが、MTBに使いました。足元が格段に軽くなりました。作りもしっかりしていて、普段使いに良さそうです。

対象商品:
36798124
2020-05-28
用途:
通勤用MTBの交換用タイヤ
製造業

通勤用のタイヤとしてはグリップ、耐久性共に最高クラスです。特に雨の日のグリップはこれ以上のものはないのではないかと思います。

対象商品:
36798124
2017-08-18
用途:
クロスバイクのリヤタイヤ交換用
awa's 様

以前使用していたパナレーサークローザープラスが最近続けてパンクしたので交換しました。クローザーに比べると同じサイズ表記ですがだいぶ太く重量もありますがその分耐パンク性を期待しています。交換して200kmほど走った感想ですが、空気圧を6k/cm3と高めにしているせいか思ったほど重くはありません。巡航速度は1〜2km/hクローザーより落ちる気がする程度です。

2人が参考にしています
対象商品:
36798124
2014-11-12
用途:
通勤用MTBへの換装

通勤用としているリジッドフォークのハードテールに10年近く前から使用しています。MTB用としては幅が細いことにあわせてコンパウンドの質がよいためか転がりがよく、さらにパンクもほとんどしないので、一般舗装路での使用ではタイヤ由来のストレスを感じません。寿命は5千kmくらいでしょうか。  価格は一般車用に比べて対抗品種が少ないためか割高なのは残念ですが、次回もこの価格(税抜2600円台)でしたら買います。

4人が参考にしています
対象商品:
36798124
2014-05-23
用途:
街乗り

グリップも良く、耐久性もあるタイヤ。
フロントサスのみついたMTBで、側溝のゴミ、歩道の段差など気にせず走り回っていますが、パンクしたのはなぜか道路にステープラー(ホチキス)の針が撒かれていたときだけだったので、かなり耐パンク性もあります。時間が経つと、タイヤサイドからヒゲ?(繊維のホツレ)が出てきやすいような。もう少し安ければ、満点あげたいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする