CDUX16-30D-A90 CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX16) SMC 36840362

※2-3-M08-1-CJ2X-CM2X-CQSX-CQ2X-CUX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類A90
内容量1個注文コード36840362品番CDUX16-30D-A90
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする