KANA(片山チエン)
シザイ タイトホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
18
11
13
15
18
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912565
品番
THB35
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途
チェーンの伸びの調整に。
歯数
18
適合
(アイドラースプロケット)ID35C18、(ローラチェーン)JIS35
トラスコ品番
245-1735
質量(kg)
0.56
寸法a(mm)
26
寸法B(mm)
47
ピッチ径(Dp)(Φmm)
54.85
外径(Do)(Φmm)
60