※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSID40C13D12 ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36912696 SUSID40C13D12 ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36912696 SUSID40C13D12 ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36912696

ステンレスアイドラースプロケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36912696 品番 SUSID40C13D12
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。

種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 歯幅(mm)7.2 チェーンNo.40 歯数13 軸穴径(Φmm)12 用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 トラスコ品番333-6921 質量(kg)0.15 ボス径BD(mm)38 ボス長BL(mm)14 ピッチ径(Dp)(Φmm)53.07 外径(Do)(Φmm)59 適合軸SUSIDP6001S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36912705
2014-06-13
用途:
へたったアイドラの交換

食品機械には可能な限りステンレス製を使います。
ベアリングは出来るだけ接触ゴムシールタイプを使います。
組み込んであるベアリングは使えないので交換することになります。
ゴムシールタイプを用意するか、いっそのことベアリング無しの状態で売ってほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする