山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
アームスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36933233
品番
Z35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
レンズ幅(mm)
102
アーム長さ(mm)
水平:390/垂直:335
定格消費電力(W)
28
クランプ幅(mm)
55
使用電球
30W円形蛍光灯
トラスコ品番
321-4419