食品用放射温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36935333 品番SK-8920(8264-00)
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。

放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 トラスコ品番321-3358 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-40〜250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)10:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※使用温度は0〜50℃、湿度80%rh以下です。使用温湿度範囲外でのご使用は故障の原因になります。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36935333
2022-10-18
用途:
食肉入荷じに使用しています。
株式会社大石 様

簡単に温度が図れるので楽しいのか、おじさんたちの取り合いで
図ってます。楽しく仕事できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36935333
2018-09-18
用途:
お菓子製造

握力が弱く、疲労した右手で推定物選択ボタンを押しにくい、手が小さいひとが、片手で握り押すのは親指のあたりの腱や筋肉がきつい。男性向きですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36935333
2016-11-16
用途:
食品の表面温度の計測
卸売・小売業

とても簡単に表面温度を測ることができ助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする