TPTWH7657 ペイントエアーツインホース 十川産業 36944223

ペイントエアーツインホース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード36944223品番TPTWH7657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。

トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
注意
※事前にお使いの塗料と塗装機の確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36944223
2018-07-20
用途: 自動車のパスター塗装に使用
株式会社エムエーコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

探していたのがやっとありました。快適に使用しています。

対象商品 : 36944223
2017-08-06
用途: ペインターのホース交換。

ホース単品購入だと部品購入は割高ですが、汎用品は価格も安くて良いですね。

対象商品 : 36944223
2016-06-03
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し安いと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする