近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく安くて早い発送で大変重宝してます。
しっかりとした造りで品物に関しても問題ないです。
圧力計の面の素材を記入して欲しい出来ればガラスの方が使用し易い
塗料等が付いた場合シンナーで綺麗に出来るが塩ビ等ですとシンナーに解けて見えなくなる
エアチャックガンの圧力計の使用圧力範囲が、大きいため、測定誤差が大きい。そこで、小型圧力計に交換。まあまあ、良い。もう少し、圧力計が、大きいほうが、なお良い。
今までエアブラシの空気圧調整に1.0MPaの圧力計を使っていましたが、微調整には目盛りがもっと細かいものが必要でこの0.25MPaのものがあるのが判り購入しました。針のブレもなく安定して空気圧が測定できて大変満足しています。この価格で購入できて喜んでいます。