S-01-1MP 小型圧力計(A形立型・Φ40) 右下精器製造 36975617

小型圧力計(A形立型・Φ40)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36975617
品番
S-01-1MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。

最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~1.00
トラスコ品番
308-4175
ケース形状
A
接続部のサイズ
R1/8
質量(g)
60
呼び
ATR1/8×40×1.00MPa
精度
±4% FS
大きさ
40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36975617
2017-12-13
用途: コンプレッサー製作時
運輸・通信業

近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく安くて早い発送で大変重宝してます。
しっかりとした造りで品物に関しても問題ないです。

対象商品 : 36975617
2016-05-18
用途: 補修用に購入、圧測定器に取り付け
製造業

長期間使用し原点がずれた為交換用に購入致しました。
精度も良く値段にも納得の商品でした

対象商品 : 36975522
2016-03-15
用途: エアー加圧コンテナに使用最大2kまでで使用
ペイントマシンサービス株式会社

圧力計の面の素材を記入して欲しい出来ればガラスの方が使用し易い
塗料等が付いた場合シンナーで綺麗に出来るが塩ビ等ですとシンナーに解けて見えなくなる

対象商品 : 36975592
2016-01-27
用途: エアータンク 内圧確認

見やすくいいです。防水でないので改善希望です。

対象商品 : 36975565
2015-07-17
用途: 自動車の空気入れ
農・林・水産業

エアチャックガンの圧力計の使用圧力範囲が、大きいため、測定誤差が大きい。そこで、小型圧力計に交換。まあまあ、良い。もう少し、圧力計が、大きいほうが、なお良い。

対象商品 : 36975504
2015-10-14
用途: 機械整備

安価ですが全く問題なく使用可能です。
継続購入希望の素敵な商品でした。

対象商品 : 36975547
2015-09-08
用途: 模型蒸気エンジンのボイラーの圧力監視
運輸・通信業

小型で使いやすい

対象商品 : 36975522
2014-05-26
用途: エアブラシ空気圧調整用

今までエアブラシの空気圧調整に1.0MPaの圧力計を使っていましたが、微調整には目盛りがもっと細かいものが必要でこの0.25MPaのものがあるのが判り購入しました。針のブレもなく安定して空気圧が測定できて大変満足しています。この価格で購入できて喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする