20100100GR604 サンボックス #10 サンコー(三甲) 37121892

サンボックス #10

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は容量・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
9.5
注文コード
37121892
品番
20100100GR604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,240

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
グリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×220×160
内寸(mm)
336×194×156
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
圧縮荷重(kN[kgf])
27.7(2825)
容量(L)
9.5
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
(嵌合)サンボックス#10B
トラスコ品番
342-3182
種別
#10
材質
PP
形状
底面:SA (全面フラット)
質量(kg)
0.85
フタ
なし
底形状
全面フラット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×220×160
適合カード差し
片短辺2・4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #10B(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712189220100100GR6040719006620100100GR60420100100GR604 サンボックス #10 サンコー(三甲) 07190066サンボックス #10サンコー(三甲)1個
¥3,198
税込¥3,518
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190066
2016-05-30
用途: 実験用 塗装作業
製造業

現在、設置作業準備中ですが以前のものと全く同じものなので作業上の問題は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20100100GR604 サンボックス #10 サンコー(三甲) (カード差し取付面)片短辺 【通販モノタロウ】