島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37147801
品番
STH-04X-16
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途
端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
トラスコ品番
281-3092
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
N
PF1/2
h(mm)
29