STH-04X-22 アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機 37147817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STH-04X-22 アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機 37147817
STH-04X-22 アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機 37147817
STH-04X-22 アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機 37147817

アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
NPF3/4
内容量1個注文コード37147817品番STH-04X-22
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。

用途
端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
トラスコ品番281-3106質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6NPF3/4h(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする