鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37148142 品番 SGT-16H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 NPF1/2 H(mm)78 規格(構造規格)d2G4 質量(kg)1.8 トラスコ品番281-3149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-29
用途:
電線管修繕
建設業・工事業

翌日出荷とあって注文したのだが出荷遅れの連絡が
工事が間に合わないのが確定しました
嘘の表示は止めてもらいたい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする