曜日別特売
MTG-50 ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト 37187141

ハイパーフレックスカップリング MT形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)50
全長L(mm)58
材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
内容量1個注文コード37187141品番MTG-50
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類ジョータイプ外径(Φmm)50全長L(mm)58最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)5.88材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム下穴径(Φmm)-ボス径B(Φmm)36標準偏角(度)1標準偏差(mm)0.2寸法K(mm)22寸法H(mm)14±0.5寸法I(mm)13寸法M(mm)16±1弾性体内径E(Φmm)19慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-4質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする