曜日別特売
MTG-200 ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト 37187236

ハイパーフレックスカップリング MT形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)200
全長L(mm)217
材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
内容量1個注文コード37187236品番MTG-200
参考基準価格(税別)¥92,610販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類ジョータイプ外径(Φmm)200全長L(mm)217最高回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)637材質フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム下穴径(Φmm)20ボス径B(Φmm)125標準偏角(度)1標準偏差(mm)0.5寸法K(mm)81寸法H(mm)55±0.5寸法I(mm)57寸法M(mm)58±1弾性体内径E(Φmm)81慣性モーメント(kg・m2)8.3×10-2質量(kg)24.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする