三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MT形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
140
50
60
70
85
100
125
140
170
185
200
225
全長L(mm)
160
58
72
75
101
115
147
160
176
193
217
238
材質
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
フランジ :FC-250 弾性体:合成ゴム
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
6000
5500
4400
4200
3800
3600
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187315
品番
MTU-140
参考基準価格(税別)
¥49,490
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
ジョータイプ
外径(Φmm)
140
全長L(mm)
160
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
最大トルク(N・m)
245
材質
フランジ :FC-250 弾性体:ポリウレタン
下穴径(Φmm)
12
ボス径B(Φmm)
100
標準偏角(度)
1
標準偏差(mm)
0.4
寸法K(mm)
62
寸法H(mm)
36±0.5
寸法I(mm)
43
寸法M(mm)
39±1
弾性体内径E(Φmm)
54
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.8×10
-2
質量(kg)
10