三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径A(Φmm)
130
45
55
65
80
90
115
130
145
175
200
全長L(mm)
123
49
57
63
73
83
113
123
133
163
223
適合カップリングサイズ
130
45
55
65
80
90
115
130
145
175
200
タイプ
スタンダード
スタンダード
スーパー
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187841
品番
MH-130G
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.2
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
タイプ
スタンダード
適合カップリングサイズ
130
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :8 正逆回転:6.5
種類
その他部品
寸法H(mm)
37
下穴径(Φmm)
12
全長L(mm)
123
寸法I(mm)
32
寸法K(mm)
60
ボス径B(Φmm)
90
外径A(Φmm)
130
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.3
弾性体内径E(Φmm)
65
注意
※弾性体のみの商品です。カップリングは付属しておりません。